Motion
BHAM57
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #07060032
No. Fabricante BHAM57
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.5625 pulg., ancho de 0.4375 pulg., abierto
Artículo MI #07060032
No. Fabricante BHAM57
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
Precio16.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4150 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM57 tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.5625 in, ancho total de 0.4375 in y peso de 0.01 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos mecánicos compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM57
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    3730 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM57 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"