Motion
BHAM78
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060034
No. Fabricante BHAM78
Precio15.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6875 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060034
No. Fabricante BHAM78
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
Precio15.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5680 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM78 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.6875 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM78
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    5970 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM78 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"