Motion
BHAM98
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060037
No. Fabricante BHAM98
Precio15.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5625 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #07060037
No. Fabricante BHAM98
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
Precio15.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    6380 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHAM98 tiene un diámetro de orificio de 0.5625 in, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.8125 in, un ancho total de 0.5000 in y un peso de 0.03 lb, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHAM98
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHAM
  • Capacidad de carga estática
    7330 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHAM98 PULG. DE CARCASA NRB/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"