Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Rodillo Diámetro26
- Rodillo Ancho12 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Longitud de la rosca12 mm
- Tamaño de la roscaM10 X 1
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557007125
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5430 N
- Capacidad de carga estática radial6890 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557007125
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación