Motion
CF5BR
Seguidor de leva con corona - 13 Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060096
No. Fabricante CF5BR
Precio61.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 13 Diámetro del rodillo, 9 mm Ancho del rodillo, 5 mm Diámetro del pasador, Blindado, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060096
No. Fabricante CF5BR
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
Precio61.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    13
  • Rodillo Ancho  
    9 mm
  • Poste Diámetro  
    5 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006241
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006241

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO EXTERIOR DE CF5BR LEVAS MÉTRICO/TRITURADO

También puede gustarle