Motion
CFES12
Seguidor de leva plano - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #07060110
No. Fabricante CFES12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 30 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #07060110
No. Fabricante CFES12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    30
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    7910 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012280
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    9790 N
  • Tipo de pasador
    Poste excéntrico sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
CFES12 LEVA MÉTRICA/CILÍNDRICA EXTERIOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"