Motion
CFES12-1BUUR
Seguidor de leva coronado - Serie CFE, 12 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060115
No. Fabricante CFES12-1BUUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie CFE, 12 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060115
No. Fabricante CFES12-1BUUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase JIS 0
  • Rodillo Diámetro  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012402
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CFE
  • Tipo de rosca
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • UPC_NO
    4549557012402

Descripción general

Descripción del fabricante
CFES12-1BUUR LEVAS MÉTRICA/EXTERIOR DESGARRADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"