Motion
CFES16UUR
Seguidor de levas con corona - 35 diámetro de rodillo, 18 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #07060127
No. Fabricante CFES16UUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 35 diámetro de rodillo, 18 mm de ancho de rodillo, sellado
Artículo MI #07060127
No. Fabricante CFES16UUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    35
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x1.5
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    12000 N
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012518
  • RPM máximas (grasa)
    84000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    140000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    18300 N
  • Tipo de pasador
    Poste excéntrico sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO EXTERIOR DE CFES16UUR LEVAS MÉTRICO/TRITURADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"