Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.6 mm
- Clasificación de precisiónClase JIS 0
- Rodillo Diámetro18 mm
- Poste Diámetro18 mm
- Peso0.55 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557012549
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCFE
- Tipo de roscaISO 724:1993, JIS B 0205:2001
- UPC_NO4549557012549
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación