Motion
CF-RU1-30-2
Seguidor de leva plano - 90 Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060148
No. Fabricante CF-RU1-30-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 90 Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060148
No. Fabricante CF-RU1-30-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    90
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Poste Diámetro  
    30 mm
  • Longitud de la rosca
    32 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012891
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    45400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85100 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557012891

Descripción general

Descripción del fabricante
CFRU1-30-2 CAM MÉTRICO/EXTERIOR DESGARRADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"