Motion
CFS2.5
Seguidor de leva plano - 5 Diámetro del rodillo, 3 mm Ancho del rodillo, 2.5 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060149
No. Fabricante CFS2.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 5 Diámetro del rodillo, 3 mm Ancho del rodillo, 2.5 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07060149
No. Fabricante CFS2.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    5
  • Rodillo Ancho  
    3 mm
  • Poste Diámetro  
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2.5 x 0.45

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012921
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    428 N
  • Capacidad de carga estática radial
    351 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557012921

Descripción general

Descripción del fabricante
CFS2.5 LEVAS MÉTRICAS STNLS MINIATURA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"