Motion
CR10UUR
Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4063 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060164
No. Fabricante CR10UUR
Precio31.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4063 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060164
No. Fabricante CR10UUR
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
Precio31.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.4063 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013973
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3670 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013973

Descripción general

Descripción del fabricante
CR10UUR PULG. LEVA/ANILLO EXTERIOR DESGARRADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"