Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Rodillo Diámetro0.6250 pulg.
- Rodillo Ancho0.4063 pulg.
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Longitud de la rosca0.3125 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de Upc del fabricante4549557014031
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial5830 N
- Capacidad de carga estática radial7660 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557014031
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación