Motion
CR22VBUUR
Seguidor de leva con corona - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060226
No. Fabricante CR22VBUUR
Precio51.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060226
No. Fabricante CR22VBUUR
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
Precio51.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557015144
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31700 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557015144

Descripción general

Descripción del fabricante
CR22VBUUR PULG. LEVA/ANILLO EXTERIOR DESGARRADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo