Motion
CR30R
Seguidor de leva con corona - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060266
No. Fabricante CR30R
Price$78.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 1.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060266
No. Fabricante CR30R
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
Price$78.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Roller Diameter  
    1.8750 pulg.
  • Roller Width  
    1.0000 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.9 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557015717
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    38200 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557015717

Descripción general

Descripción del fabricante
CR30R PULG. LEVA/ANILLO EXTERIOR DESGARRADO