Motion
CR8VR
Seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060313
No. Fabricante CR8VR
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060313
No. Fabricante CR8VR
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
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3438 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013713
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4260 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013713

Descripción general

Descripción del fabricante
CR8VR PULG. LEVA/ANILLO EXTERIOR DESGARRADO

También puede gustarle