Motion
CRH24VB
Seguidor de leva plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060343
No. Fabricante CRH24VB
Precio61.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.8750 pulg. de diámetro del pasador, blindado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060343
No. Fabricante CRH24VB
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
Precio61.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557022777
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    40100 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557022777

Descripción general

Descripción del fabricante
CRH24VB PULG. LEVA/EXTERIOR CILÍNDRICO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno