Especificaciones
Dimensions
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Roller Diameter3.0000 pulg.
- Roller Width1.7500 pulg.
- Stud Diameter1.5000 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Peso4.62 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557023170
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial77600 N
- Capacidad de carga estática radial172000 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557023170
Descripción general
Descripción del fabricante
CRH48VB PULG. LEVA/EXTERIOR CILÍNDRICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature