Motion
CRH9VBUUR
Seguidor de leva con corona - 0.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060391
No. Fabricante CRH9VBUUR
Precio44.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 0.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #07060391
No. Fabricante CRH9VBUUR
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
Precio44.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557022340
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4710 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5410 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557022340

Descripción general

Descripción del fabricante
CRH9VBUUR PULG. LEVA/EXTERIOR CORONADO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno