Motion
CRY14V
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 22 mm, calibre de 0.2500 in, ancho de rodillo de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07060394
No. Fabricante CRY14V
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo - Diámetro de rodillo de 22 mm, calibre de 0.2500 in, ancho de rodillo de 0.5000 in, abierto
Artículo MI #07060394
No. Fabricante CRY14V
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
Su precio$26.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    22 mm
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    8 710 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027017
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    12300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY14V SEGUIDOR DE RODILLO/PULGADA/CILINDRO-
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno