Motion
CRY18V
Seguidor de rodillo: 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., blindado
Artículo MI #07060397
No. Fabricante CRY18V
Precio31.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3125 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., blindado
Artículo MI #07060397
No. Fabricante CRY18V
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
Precio31.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Capacidad de carga dinámica
    13 100 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027086
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    22700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY18V SEGUIDOR DE RODILLO/PULGADA/CILINDRO-
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno