Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior23 mm
- Ancho general3 mm
- Diámetro del eje17 mm
- Ancho3 mm
Detalles
- MaterialGoma
- Velocidad máxima de superficie del ejeDe 6 a 8 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 100 °C
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Tipo de selloLabios dobles