Motion
KT323713C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #07060646
No. Fabricante KT323713C3
Precio21.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #07060646
No. Fabricante KT323713C3
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
Precio21.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    36.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    14900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT323713C3 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 36.82 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales, ensamblajes automotrices y sistemas giratorios compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT323713C3
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    23700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT323713C3 JAULAS DE RODILLOS DE AGUJA MÉTRICAS

También puede gustarle