Motion
LBD35
Rodamiento de bolas lineal - Serie LBD, Diámetro de eje de 35 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Longitud total de 70 mm, Capacidad de carga de 1710 N
Artículo MI #07060689
No. Fabricante LBD35
Precio243.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LBD, Diámetro de eje de 35 mm, Diámetro exterior de 52 mm, Longitud total de 70 mm, Capacidad de carga de 1710 N
Artículo MI #07060689
No. Fabricante LBD35
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
Precio243.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Eje Diámetro  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1710 N
  • Serie
    LBD
  • Capacidad de carga estática
    3940 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LBD35 MÉTRICO/ARBUSTO LINEAL/ESTÁNDAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"