Motion
LM100150175
Casquillo lineal abierto - Serie LM, Diámetro de eje de 100 mm, Diámetro exterior de 150 mm, Longitud total de 175 mm, Abierto
Artículo MI #07060712
No. Fabricante LM100150175
Precio3,954.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto - Serie LM, Diámetro de eje de 100 mm, Diámetro exterior de 150 mm, Longitud total de 175 mm, Abierto
Artículo MI #07060712
No. Fabricante LM100150175
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
Precio3,954.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Longitud total
    175 mm
  • Ancho general
    175 mm
  • Eje Diámetro  
    100 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557037832
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LM
  • UPC_NO
    4549557037832

Descripción general

Descripción del fabricante
LM100150175 MÉTRICO/ARBUSTO LINEAL/ESTÁNDAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"