Motion
LM120180200UUOP

IKO INTERNATIONAL INC
LM120180200UUOP

Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 120 mm, Longitud total de 200 mm, Capacidad de carga de 25800/25500 N, Sellado
Artículo MI #07060727
No. Fabricante LM120180200UUOP
Precio19,547.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
LM120180200UUOP

Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 120 mm, Longitud total de 200 mm, Capacidad de carga de 25800/25500 N, Sellado
Artículo MI #07060727
No. Fabricante LM120180200UUOP
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
Precio19,547.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    200 mm
  • Eje Diámetro  
    120 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    25800/25500 N
  • Capacidad de carga
    25800/25500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557072352
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    44300/49400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM120180200UUOP MÉTRICA/LINEAL

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"