Motion
LM132332N
Casquillo lineal abierto - Serie LM, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07060740
No. Fabricante LM132332N
Precio66.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto - Serie LM, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07060740
No. Fabricante LM132332N
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
Precio66.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Eje Diámetro  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557036781
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LM
  • UPC_NO
    4549557036781

Descripción general

Descripción del fabricante
LM132332N MÉTRICO/ARBUSTO LINEAL/ESTÁNDAR

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good