Motion
LM132332NUU
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LM, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07060743
No. Fabricante LM132332NUU
Precio81.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LM, Diámetro de eje de 13 mm, Diámetro exterior de 23 mm, Longitud total de 32 mm, Abierto
Artículo MI #07060743
No. Fabricante LM132332NUU
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
Precio81.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Eje Diámetro  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557036811
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LM
  • UPC_NO
    4549557036811

Descripción general

Descripción del fabricante
LM132332NUU MÉTRICO/ARBUSTO LINEAL/ESTÁNDAR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"