Motion
LM6090110UUOP
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LM, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 110 mm, Abierto
Artículo MI #07060831
No. Fabricante LM6090110UUOP
Precio1,362.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto con sello - Serie LM, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 110 mm, Abierto
Artículo MI #07060831
No. Fabricante LM6090110UUOP
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
Precio1,362.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • Ancho general
    110 mm
  • Eje Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557037764
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LM
  • UPC_NO
    4549557037764

Descripción general

Descripción del fabricante
LM6090110UUOP MÉTRICA/LINEAL

También puede gustarle