Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total24 mm
- Eje Diámetro8 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica121, 139 N
- Número de Upc del fabricante4549557036538
- SerieLM
- Capacidad de carga estática255, 361 N
- UPC_NO4549557036538
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación