Motion
LMB101824
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho general
Artículo MI #07060847
No. Fabricante LMB101824
Precio83.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal abierto - Serie LMB, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho general
Artículo MI #07060847
No. Fabricante LMB101824
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
Precio83.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4549557038037
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    LMB
  • UPC_NO
    4549557038037

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB101824 PULGADAS/BROCHA Lineal/STD

You May Also Like