Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior26 mm
- Longitud total36 mm
- Eje Diámetro16 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica283, 325 N
- Número de Upc del fabricante4549557038556
- SerieLME
- Capacidad de carga estática514, 726 N
- UPC_NO4549557038556
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación