Motion
LME6090125UUAJ

IKO International Inc
LME6090125UUAJ

Casquillo lineal ajustable con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Capacidad de carga de 4760, 5040 N, Sellado
Artículo MI #07060927
No. Fabricante LME6090125UUAJ
Precio1,207.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO International Inc
LME6090125UUAJ

Casquillo lineal ajustable con sello - Serie LME, Diámetro de eje de 60 mm, Diámetro exterior de 90 mm, Longitud total de 125 mm, Capacidad de carga de 4760, 5040 N, Sellado
Artículo MI #07060927
No. Fabricante LME6090125UUAJ
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
Precio1,207.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    125 mm
  • Eje Diámetro  
    60 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    4760, 5040 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557039164
  • Serie
    LME
  • Capacidad de carga estática
    8150, 10400 N
  • UPC_NO
    4549557039164

Descripción general

Descripción del fabricante
LME6090125UUAJ MÉTRICA/LINEAL

You May Also Like