Motion
LME81625NAJ
Casquillo lineal ajustable - Serie LME, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Capacidad de carga de 121, 139 N
Artículo MI #07060934
No. Fabricante LME81625NAJ
Precio67.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo lineal ajustable - Serie LME, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 16 mm, Longitud total de 25 mm, Capacidad de carga de 121, 139 N
Artículo MI #07060934
No. Fabricante LME81625NAJ
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
Precio67.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    121, 139 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557038341
  • Serie
    LME
  • Capacidad de carga estática
    255, 361 N
  • UPC_NO
    4549557038341

Descripción general

Descripción del fabricante
LME81625NAJ MÉTRICO/CASQUILLO LINEAL/AJUSTADOR

También puede gustarle