Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general50.5 mm
- Peso1.41 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT10011050 es un anillo interior con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 110 mm y un ancho total de 50.5 mm, con un peso de 1.41 lb.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT10011050
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación