Motion
LRT101420
Anillo interior - Orificio de 10 mm, 14 mm OD
Artículo MI #07060944
No. Fabricante LRT101420
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 10 mm, 14 mm OD
Artículo MI #07060944
No. Fabricante LRT101420
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT101420 es un anillo interior con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm y un ancho total de 20 mm, con un peso de 0.03 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT101420
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT101420 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle