Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Ancho general13 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT101513 es un anillo interior con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 15 mm y un ancho total de 13 mm, con un peso de 0.02 lb.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT101513
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación