Motion
LRT10511550
Anillo interior - Orificio de 105 mm, 115 mm OD
Artículo MI #07060946
No. Fabricante LRT10511550
Precio361.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 105 mm, 115 mm OD
Artículo MI #07060946
No. Fabricante LRT10511550
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
Precio361.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    50.5 mm
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT10511550 es un anillo interior con un diámetro interior de 105 mm, un diámetro exterior de 115 mm y un ancho total de 50.5 mm, con un peso de 1.48 lb.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT10511550
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT10511550 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle