Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.99 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT12013030 es un anillo interior con un diámetro interior de 120 mm, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho total de 30 mm, con un peso de 0.99 lb.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT12013030
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación