Motion
LRT12514060
Anillo interior - Orificio de 125 mm, 140 mm OD
Artículo MI #07060951
No. Fabricante LRT12514060
Precio597.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 125 mm, 140 mm OD
Artículo MI #07060951
No. Fabricante LRT12514060
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
Precio597.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    60.5 mm
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT12514060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 125 mm, un diámetro exterior de 140 mm, un ancho total de 60.5 mm y un peso de 3.22 lb, diseñado para aplicaciones industriales de alta resistencia que requieren un anillo guía interior robusto y mecanizado con precisión para rodamientos de rodillos de aguja grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT12514060
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT12514060 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle