Motion
LRT13014535
Anillo interior - Orificio de 130 mm, 145 mm OD
Artículo MI #07060952
No. Fabricante LRT13014535
Precio250.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 130 mm, 145 mm OD
Artículo MI #07060952
No. Fabricante LRT13014535
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
Precio250.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT13014535 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 130 mm, un diámetro exterior de 145 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 1.90 lb, construido para maquinaria industrial que requiere un anillo de rodadura interior duradero para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT13014535
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT13014535 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle