Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno135 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general60.5 mm
- Peso3.44 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT13515060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 135 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 60.5 mm y un peso de 3.44 lb, diseñado para proporcionar una canalización de precisión para rodamientos de rodillos de aguja grandes en entornos industriales exigentes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT13515060
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación