Motion
LRT15017060
Anillo interior - Orificio de 150 mm, 170 mm OD
Artículo MI #07060954
No. Fabricante LRT15017060
Precio602.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 150 mm, 170 mm OD
Artículo MI #07060954
No. Fabricante LRT15017060
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
Precio602.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    5.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT15017060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 150 mm, un diámetro exterior de 170 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 5.05 lb, diseñado para maquinaria de alta resistencia que depende de un soporte robusto de rodamiento de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT15017060
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT15017060 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like