Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT151916 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.03 lb, adecuado para su uso en conjuntos mecánicos compactos que requieren un anillo guía interior endurecido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT151916
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación