Motion
LRT152012
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #07060956
No. Fabricante LRT152012
Precio18.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #07060956
No. Fabricante LRT152012
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
Precio18.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT152012 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.03 lb, ideal para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja industriales y automotrices de uso ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT152012
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT152012 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like