Motion
LRT152020
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #07060958
No. Fabricante LRT152020
Precio18.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 15 mm, 20 mm OD
Artículo MI #07060958
No. Fabricante LRT152020
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
Precio18.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT152020 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.05 lb, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja que requieren un ancho mayor y un soporte de carga fiable.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT152020
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT152020 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle