Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general26 mm
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT152026 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 0.06 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja que requieren un ancho extendido y una capacidad de carga mejorada.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT152026
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación