Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior175 mm
- Ancho general40 mm
- Peso2.65 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT16017540 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 160 mm, un diámetro exterior de 175 mm, un ancho total de 40 mm y un peso de 2.65 lb, diseñado para aplicaciones industriales pesadas que utilizan rodamientos de rodillos de aguja grandes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT16017540
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación