Motion
LRT16018060
Anillo interior - Orificio de 160 mm, 180 mm OD
Artículo MI #07060961
No. Fabricante LRT16018060
Precio633.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 160 mm, 180 mm OD
Artículo MI #07060961
No. Fabricante LRT16018060
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
Precio633.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    5.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT16018060 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 160 mm, un diámetro exterior de 180 mm, un ancho total de 60 mm y un peso de 5.38 lb, adecuado para maquinaria exigente que requiere un anillo de rodadura interior de precisión para rodamientos de rodillos de aguja de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT16018060
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT16018060 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle