Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior21 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT172120 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 21 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.04 lb, diseñado para ofrecer un rendimiento constante como un anillo guía interior de precisión en configuraciones de rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT172120
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación